SOMT 083608 PDER HB 7510 ST1400 GARANT

Article no.: 214925 ST1400
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  196,41 / st.
  • from 10 st.
    NOK  163,73 / st.
on request
På lager
1 168 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SOMT 083608 PDER
Typ ST1400
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7510
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,17 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 3,6 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 214925 ST1400
EAN / GTIN 4045197706621

Användningstabell

Stål < 1100 N/mm²
P
220
Stål < 1400 N/mm²
P
180
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Förstärkt tjocklek möjliggör tydligt formad infästningsgeometri för positiva skäregenskaper och minimal brottkänslighet.

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,3×D.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen