SOMT 083604 PDER INOX

Réf.: 214935 INOX

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    15,38 € / Unité
  • De 10 Unité
    12,81 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
653 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOMT 083604 PDER
Type INOX
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB8630
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,15 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 3,6 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 214935 INOX
EAN / GTIN 4045197747860

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

L'épaisseur de plaquette renforcée permet d'obtenir une géométrie de brise-copeaux pour une coupe positive et minimise la sensibilité à la rupture.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier