{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | menettel | |
Marási felhasználási | horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | igen | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 0,9 mm | |
Teljes hossz Lges | 35 mm | |
Felfogó menet M | M10 | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 29 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 38 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,4 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 8,2 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XP.. 0603 | |
Váltólapka méret | 06 | |
Váltólapka csavar | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 221905 20/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058507 | |
Gyártó száma | 5681122 |