• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

XDLT 070308 ER HART

Tuote nro.: 212928 HART
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    20,63 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    17,19 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 464 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä XDLT 070308 ER
tyyppi HART
Nirkon säde 0,8 mm
Laji HB7720
Lastuava aine KM
Säätösäde, kun ap max 1,58 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 0,85 mm
Syöttö fz / hammas 0,36 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212928 HART
EAN / GTIN 4045197581549

Käyttötaulukko

TOOLOX 44
H
140
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,5 … 1×D / ap max

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin