• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

Basiselement Cilinderschacht, met inwendige koeling 25

Artikelnummer: 232250 25
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Uitvoering: 5×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Aantal snijkanten Z: 2
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering 5×D
Schacht ISO 9766
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling ja
⌀-bereik Dc 25 mm - 35 mm
Nuttige lengte L1 187,3 mm
Schacht-⌀ Ds 32 mm
Schachtlengte Ls 60 mm
Spanschroeven 232990 TX15
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 232250 25
EAN/GTIN 4045197589064

Omschrijving

Uitvoering:

Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.
Met inwendige koeling.

Tip:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen