Gancho de virutas con escudo protector, Longitud sin mango: 300mm

Número de artículo: 084500 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
347 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud sin mango (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ pantalla protectora 135 mm
Longitud sin mango 300 mm
Tipo de producto Gancho de virutas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 084500 300
EAN / GTIN 4037728541306
Número del fabricante 0541300

Descripción

Ejecución:

Pivote estable con extremo cónico, mango de plástico con escudo protector ⌀ 135 mm.

Aplicación:

Para la eliminación de virutas de torneado largas. El escudo de gran tamaño protege la mano contra lesiones por virutas cortantes. (Esta medida está prescrita de forma obligatoria por los sindicatos profesionales).