Cuchilla de tronzar KOMET® HSS-Co5, Tipo: A00

Número de artículo: 240014 A00
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS Co 5

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo A00
Material de corte HSS Co 5
Altura h 8 mm
Anchura b 2.2 mm
Longitud total L 75 mm
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 240014 A00
EAN / GTIN 4047109015586
Número del fabricante H10 15010.91

Tablas de Aplicación

Acero < 55 HRC
H
Acero < 60 HRC
H
Acero < 67 HRC
H
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
seco