{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ avellanado D | 10 mm | |
para tornillos de cabeza cilíndrica DIN | M5 | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Número de filos Z | 1 | |
⌀ mínimo dmín. | 4 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 15 mm | |
Longitud total Ltot | 85 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 12 mm | |
Plaquita de corte adecuada | 260142 | |
Tornillo para plaquita | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Ángulo de avellanado | 180 grados | |
Tipo de producto | Avellanadores |
Número de artículo | 217160 10 | |
EAN / GTIN | 4045197707345 | |
Número del fabricante | 217160 10 |