{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ upuštanja D | 10 mm | |
| za DIN vijke s cilindričnom glavom | M5 | |
| Oblik drške | Weldon drška | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Izmjena alata | PowerCard | |
| Broj oštrica Z | 1 | |
| Minimalni ⌀ dmin | 4 mm | |
| Duljina izboja L1 | 15 mm | |
| Ukupna duljina L | 85 mm | |
| ⌀ drške Ds h6 | 12 mm | |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | 260142 | |
| Vijak za okretnu pločicu | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Kut upuštanja | 180 stupanj | |
| Vrsta proizvoda | Upuštači |
| Broj artikla | 217160 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197707345 | |
| Broj proizvođača | 217160 10 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |