Cabezal para fresar de escuadrar, bisel 45°, HB730, ⌀ D h10: 10mm

Número de artículo: 210250 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D h10 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Número de filos Z: 4
  • Ángulo de hélice: 38

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TopCut
⌀ de corte D 10 mm
Clase HB730
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Número de filos Z 4
Ángulo de hélice 38 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear
Estrategia de arranque de virutas HPC
Refrigeración interior no
Tamaño del asiento 10 mm
Asiento adecuado GARANT TopCut
Longitud de cabeza l 13 mm
Longitud de filo L2 7.5 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0.2 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0.04 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0.06 mm
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 210250 10
EAN / GTIN 4045197523068
Número del fabricante 210250 10

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
210
Acero < 750 N/mm²
P
170
Acero < 900 N/mm²
P
150
Acero < 1100 N/mm²
P
130
Acero < 1400 N/mm²
P
110
Acero < 55 HRC
H
50
Acero < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ap máx. ≤ 0,5×D.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Cabezal para fresar de escuadrar, bisel 45°, HB730, ⌀ D h10: 10mm

Cabezal para fresar de escuadrar, bisel 45°, HB730, ⌀ D h10: 10mm

a petición
En stock
29 piezas en stock
US $ 112.69
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock
US $ 102.36
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
48 piezas en stock
US $ 123.01
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tipo N N N
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0.06 mm 0.06 mm 0.08 mm
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0.04 mm 0.04 mm 0.06 mm
Estrategia de arranque de virutas HPC HPC HPC
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical horizontal, inclinado y vertical
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0.2 mm 0.2 mm 0.2 mm
⌀ de corte D 10 mm 10 mm 10 mm

Productos adecuados

De la misma serie "TopCut" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra