Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Plaquita de tronzar izquierda, HB7035, Ancho de tronzado w: 5,1mm

Número de artículo: 273200 5,1

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 5.1 mm
Aplicación principal P
Condición de corte fuertemente interrumpido
Radio angular 0.2 mm
Clase HB7035
Material de corte HM
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0.15 mm/rev.
Número de cambios/cortes 1
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Perfil de plaquita de corte izquierda
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273200 5,1
Número del fabricante 273200 5,1

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
140
Acero < 750 N/mm²
P
120
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
húmedo máximo
 

Descripción

Aplicación:

Para lamas de tronzado n.° 273551273558.