Ejecución:
Ejecución estable con corte inicial helicoidal y mango conforme a DIN 1835-B. Geometría especial para la aplicación en máquinas con accionamiento de husillo sincronizado. La guía funciona a través del huso síncrono de la máquina.
Recubrimiento DLC especial sp2 de última generación para duración óptima.
Aplicable con emulsión (porcentaje de grasa mínimo 8 %).
Con alimentación interna de refrigerante para una duración máxima.
Nota:
Para el uso en husillos sincronizados, el cono de cambio rápido con roscas
GARANT n.º 338100 − 338121 con compensación de longitud mínima (CLM) garantiza el mecanizado con máxima seguridad de proceso.