{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M4×0,5 | |
Recubrimiento | vaporizado | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0.5 mm | |
Longitud total L | 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 2.8 mm | |
Vástago cuadrado □ | 2.1 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 3.5 mm | |
⌀ de rosca | 4 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | azul | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 12 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 132870 4X0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197073976 | |
Número del fabricante | 132870 4X0,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Macho de roscar a máquina HSS-E, vaporizado, MF: 4X0,5
a petición
En stock
66 piezas en stock
US $ 44.21
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
US $ 64.60
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
US $ 59.45
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
US $ 21.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
54 piezas en stock
US $ 64.46
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
63 piezas en stock
US $ 63.58
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma del corte previo | B | B | B | B | B | B |
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Número de ranuras de sujeción | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
anillo de color | azul | azul | verde | verde | rojo | amarillo |
Longitud total L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
⌀ de agujero para roscar | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm |
Material de corte | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |