• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Lijadoras angulares GWX, Tipo: GWX13-125S

Número de artículo: P07350 GWX13-125S
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
27 piezas en stock 27 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Embalaje: Cartón

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Cartón
Denominación del fabricante GWX 13-125S
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 1,300 W
Intervalo de revoluciones 2,800 min-1 - 11,500 min-1
⌀ máximo de muela 125 mm
Peso 2.4 kg
Particularidad Speed Selection; Vibration-Control
Tipo de producto Lijadoras angulares

Identificación y clasificación

Número de artículo P07350 GWX13-125S
EAN / GTIN 3165140962292
Número del fabricante 06017B6002
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

  • Cambio sencillo de los accesorios de la lijadora angular, sin piezas que puedan perderse y sin herramientas adicionales.
  • Amplia selección de lijadoras angulares y accesorios con plena compatibilidad con modelos anteriores.
  • el innovador sistema X-LOCK impide el montaje incorrecto de accesorios con un sentido de giro definido.

Volumen de suministro:

Mango adicional, caperuza protectora, cartón.