Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Estantería ampliación para palés, Profundidad 1100 mm, Altura: 2500mm

Número de artículo: 992425 2500

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 992425 2500
Número del fabricante 6690007
Fabricante/responsable Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 NEUNKIRCHEN, Deutschland, www.ssi-schaefer.com

Descripción

Ejecución:

Estantería para palés de bastidores perfilados de acero laminados en frío y altamente resistentes. Rigidez elevada de los bastidores gracias a su forma especial: Atornillado para un bastidor entramado resistente con tirantes horizontales y diagonales. Travesaños longitudinales con bridas de enganche de 5 ganchos soldadas para una unión en arrastre de fuerza y en arrastre de forma con los montantes de estantería. Incluye anclaje al suelo.
Soporte anchura perfil 100 mm, altura del travesaño 110 mm.

Norma:

DIN EN 15635, regla DGUV 108-007

Volumen de suministro:

Estantería básica: 2 bastidores perfilados, travesaños longitudinales, 8 anclajes al suelo, 2 rótulos de capacidad de carga.
Estantería de ampliación: 1 bastidor perfilado, travesaños longitudinales, 4 anclajes al suelo.

Lacado:

Soporte galvanizado, largueros RAL 5010 azul de genciana con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

  • En caso de suelos irregulares recomendamos utilizar además chapas niveladoras.
  • Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.
  • Apropiado para zonas sísmicas 1 sin cálculo estático adicional.

Descargas y documentos

Productos adecuados