• Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

Cubeta de aluminio 600 mm

Número de artículo: 991723 600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 40
  • Material: Aluminio

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 40 kg
Material Aluminio
Anchura 1,250 mm
Profundidad 600 mm
Altura reborde lado longitudinal 30 mm
Intervalo de empleo Kragarmregal
Tipo de producto Cubeta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 991723 600
EAN / GTIN 2050001760807

Descripción

Ejecución:

Cubeta de aluminio. Capacidad de carga máx. 40 kg por cubeta. En la parte inferior hay soldado un riel en U para bloquear y atirantar. Biselado lado longitudinal 30 mm de altura. Las cubetas de aluminio no están barnizadas.

Idóneo para:

Estanterías brazo voladizo n.º 991711991718, brazos voladizos por separado n.º 991720.