Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cubeta 1500 mm

Número de artículo: 991681 1500
  • Regulación de la altura en el intervalo: 50
  • Material: galvanizado

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 2 mm
Regulación de la altura en el intervalo 50 mm
Material galvanizado
Atributo del nombre de producto Kragarm-Tiefe 400 mm
Serie KRM
Altura 250 mm
Anchura 1,500 mm
Profundidad útil 360 mm
Intervalo de empleo Kragarmregal
Tipo de producto Cubeta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 991681 1500
Número del fabricante 124510

Descripción

Ejecución:

Cubeta de chapa de acero galvanizada. Para alojar piezas restantes, tubos de plástico, tubos flexibles, etc.

Idóneo para:

Estantería de brazo voladizo KRM n.º 991640 – 991653 y brazos voladizos n.º 991675.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra