Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Estantería de ampliación de brazo voladizo, unilateral KR 3000 400/500 mm

Número de artículo: 991602 400/500

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad (mm) precio unitario incly. IVA
  • Regulación de la altura en el intervalo: 53
  • Ejecución de montaje: Estantería encajable
  • Material: galvanizado

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Regulación de la altura en el intervalo 53 mm
Ejecución de montaje Estantería encajable
Material galvanizado
Serie KR3000
Altura de la estantería 2,027 mm
Medida de construcción estantería de ampliación Anchura 1,025 mm
Capacidad de carga por brazo soporte 50 kg
Capacidad de carga por módulo de base 300 kg
Intervalo de empleo Kragarmregal
Montaje por el cliente
Tipo de producto Estantería de brazo voladizo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 991602 400/500
Número del fabricante 6672601

Descripción

Ejecución:

Estantería de brazo voladizo galvanizada para la preparación de material y el almacenamiento de materiales ligeros y voluminosos. Las consolas de brazo voladizo se pueden enganchar con una inclinación de uso de 10°. Se puede equipar con espigas de detención, estantes y cubetas. Se pueden enganchar 2 travesaños sin holgura en cada estantería, para aumentar la estabilidad. Base de zócalo con nivelado. Con el elemento de unión del bastidor n.º 991635 también se puede ampliar por los dos lados.

Descripción:

Medidas de construcción:
Estantería básica y de ampliación: anchura interior o anchura de los estantes: 994 mm, anchura del soporte: 31 mm.
Se puede colocar el número de estanterías de ampliación que se desee en la estantería básica, con lo que resultan las siguientes anchuras de estantería posibles:
1056 mm = 1 estantería básica; 2081 mm = 1 estantería básica + 1 estantería de ampliación; 3106 mm = 1 estantería básica + 2 estanterías de ampliación; 4131 mm = 1 estantería básica + 3 estanterías de ampliación

Colocación:

Número de brazos voladizos: profundidad 400 mm: 2
Número de brazos voladizos: profundidad 500 mm: 2

Volumen de suministro:

1 soportes de estantería con pie, 2 travesaños, 1 base de zócalo con 2 zócalos de nivelación, 1 tensor en cruz, 4 brazos salientes.

Nota:

  • Fijaciones al suelo y a la pared no incluidas en el volumen de suministro.
  • Utilizable por un lado al llevar refuerzo y tirante en cruz.
  • Suministro sin montaje.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra