{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Regulación de la altura en el intervalo | 53 mm | |
Ejecución de montaje | Estantería encajable | |
Material | galvanizado | |
Serie | KR3000 | |
Quality Dress | Estantería independiente FR 31020 1GF/ 400/500 | |
Altura de la estantería | 2,027 mm | |
Medidas de construcción estantería básica Anchura | 1,056 mm | |
Capacidad de carga por brazo soporte | 50 kg | |
Capacidad de carga por módulo de base | 300 kg | |
Intervalo de empleo | Kragarmregal | |
Montaje por el cliente | sí | |
Tipo de producto | Estantería de brazo voladizo |
Número de artículo | 991600 400/500 | |
Número del fabricante | 6672579 |