{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) | 400 kg | |
Grosor de plaquita | 19 mm | |
Altura de los largueros | 65 mm | |
Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
Ejecución de montaje | Estantería encajable | |
Material | galvanizado | |
Altura | 2,500 mm | |
Anchura | 1,560 mm | |
Profundidad | 637 mm | |
Altura de la estantería | 2,500 mm | |
Ancho de estantería | 1,500 mm | |
Profundidad de estantería | 600 mm | |
Medidas de construcción estantería básica Anchura | 1,560 mm | |
Anchura estante | 1,500 mm | |
Profundidad de estante | 600 mm | |
Número niveles de almacenamiento | 4 | |
Carga por estante | 400 kg | |
Carga del panel máxima | 1,600 kg | |
Material niveles de almacenamiento | Tablero de madera | |
Montaje estantería | Estantería básica | |
Montaje por el cliente | sí | |
Tipo de producto | Estantería de gran envergadura |
Número de artículo | 990760 2500/1500 | |
EAN / GTIN | 4004514200983 | |
Número del fabricante | 15624 |