Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Estantería de ampliación con estantes, Profundidad 600 mm, Altura / ancho de balda: 1910/1000mm

Número de artículo: 990465 1910/1000

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura / ancho de balda (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 990465 1910/1000
Número del fabricante 6671020
Fabricante/responsable Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 NEUNKIRCHEN, Deutschland, www.ssi-schaefer.com

Descripción

Ejecución:

Estantería con estantes encajables en dos anchuras de módulo de 994 mm y 1282 mm. Completamente galvanizada, con 5 estantes ajustables a intervalos de 53 mm. Perfiles y bases soldados. Montaje sin herramientas, ampliable sin problemas. Los soportes de estantería divididos permiten optimizar el transporte.
Carga por módulo: 1900 kg por módulo.

Descripción:

Medidas de construcción:
estantería básica: Longitud nominal 1000 mm + 56 mm
Estantería de ampliación: Longitud nominal 1000 mm + 25 mm

Nota:

  • Fijaciones al suelo y a la pared no incluidas en el volumen de suministro.
  • Utilizable por un lado al llevar refuerzo y tirante en cruz.
  • La longitud de pandeo libre (K) no debe superar los 595 mm.
  • Suministro sin montaje.
  • Transporte optimizado: expedición en 2 paquetes postales, sin envío en palés.