Bolsa con asas de alambre azul Juego de 50 piezas A4/1

Número de artículo: 974700 A4/1
Establecer precio 50 Unidad (7.27 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 281 mm
Anchura 311 mm
Peso por unidad 55 g
Tipo de producto Bolsa de identificación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 974700 A4/1
EAN / GTIN 2050002049345
Número del fabricante 175407

Descripción

Ejecución:

De resistente polipropileno con flexibles arcos de alambre galvanizados. Incluye tapa protectora contra el polvo y la lluvia para el uso en el exterior. Posibilidad de fijación sencilla y universal para la identificación segura. Sustitución rápida de los rótulos insertables. Apto para escáner e indeleble.
Color: lámina trasera azul y lámina delantera transparente.

Descripción:

Formato apaisado A4.

Aplicación:

Para la fijación en cajas, marcos superpuestos de madera y cajas para palés.