Envoltura transparente DURAFRAME® en la Juego de 2 piezas R/W

Número de artículo: 974630 R/W
Establecer precio 2 Unidad (21.53 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 324 mm
Anchura 238 mm
Material Lámina dura de PVC
Color rojo-blanco
Recorte para agarrar existente no
Empleo en formato vertical y transversal
Adecuado para forma impresa máx. DIN A4
Parte trasera autoadhesiva que se puede volver a despegar
Parte delantera magnética desplegable
legible por ambos lados de cristal
Contenido del juego 2
Tipo de producto Envoltura transparente

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 974630 R/W
EAN / GTIN 4005546406565
Número del fabricante 4944 132

Descripción

Ejecución:

Bolsa magnética de lámina dura de PVC con parte trasera autoadhesiva, se pega en todas las superficies de carga lisas (madera, cristal, metal y mucho más). Desprendible y reutilizable.

Aplicación:

Cambio sencillo de los documentos gracias a la parte delantera magnética que se puede levantar. La información se puede leer por ambos lados en superficies de cristal. Se puede utilizar en formato vertical y apaisado. Ideal, por ejemplo, para:
  • Planos de alarmas o indicaciones de advertencia (rojo).
  • Instrucciones de máquinas (azul).
  • Instrucciones de uso
  • Según los reglamentos de materiales peligrosos (naranja).
  • Máxima atención para informaciones y peligros (bicolor).
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra