• Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

Soporte de llave de vaso sencillo Easyfix juego de 5 unidades 3/4 pul

Número de artículo: 955687 3/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
138 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

adecuado para carracas / prolongaciones 3/4 pul
Tipo de producto Soporte para llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955687 3/4
EAN / GTIN 4067263886655

Descripción

Ejecución:

Asiento para insertos para llaves de vaso individuales.
Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.
Juego de 5 unidades.