• Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

Altura de cubeta 25 mm 1K 6X6/4

Número de artículo: 951415 6X6/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8,027 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 150 mm
Profundidad 150 mm
Anchura en G 6
Profundidad en G 6
Número de compartimentos en la caja 4
Número cubetas 4
Laminitas de separación enchufables adecuados n.º 951275 tam. C
Tipo de producto Inserto de cubetas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 951415 6X6/4
EAN / GTIN 4062406151829

Descripción

Ejecución:

Cubetas y laminitas de separación de plástico. Superficies interiores de las cubetas ranuradas para subdividir por medio de laminitas de separación.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Ancho×Profundidad en G / modelo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra