Armario ropero con fijación de cubierta inclinada para separación blanco-negro, con base y cierre de falleba de seguridad, Número de departamentos: 2

Número de artículo: 949732 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de departamentos Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ángulo de apertura de la puerta: 110
  • Selección del color: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0.8 mm
Ángulo de apertura de la puerta 110 grados
Selección del color RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Altura delante 1,950 mm
Altura detrás 2,180 mm
Anchura 600 mm
Profundidad 500 mm
Anchura útil por departamento 2 × 240 mm
Profundidad útil por departamento 477 mm
Altura útil por departamento ropa 1,420 mm
Altura útil por percha con cubierta inclinada 328 mm
Anchura estante 298 mm
Profundidad de estante 477 mm
Peso 42 kg
Tipo de producto Armario ropero

Identificación y clasificación

Número de artículo 949732 2
EAN / GTIN 4067263828785
Número del fabricante 949732 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Armario ropero con extra amplio dividido para la separación blanco-negro. La pared intermedia en un compartimento sirve para la separación higiénica entre la ropa de calle y de trabajo. Las dos puertas plegables de cierre opuesto se pueden bloquear de forma centralizada mediante una cerradura. Puertas con agujeros de ventilación en forma de cuadrícula. Con sombrerero soldado fijo. Perchero con 3 ganchos deslizantes.
Con cierre giratorio de seguridad; se puede cerrar por candado (no incluido en el volumen de suministro).
Con base.

Norma:

DIN 4547

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno. No son posibles pinturas especiales.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descargas y documentos

Productos adecuados