{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Cajones, anchura útil×profundidad útil en G | 36×36 E | |
| Anchura | 717 mm | |
| Profundidad | 725 mm | |
| Anchura en E | 36U | |
| Profundidad en E | 36U | |
| Espesor | 25 mm | |
| Material placa de cubierta | Bambú | |
| Tipo de producto | Placa de cubierta |
| Número de artículo | 943050 | |
| EAN / GTIN | 4045197678638 | |
| Número del fabricante | 943050 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |