{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1 mm | |
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 200 kg | |
Capacidad de carga carcasa de armario interior | 1,600 kg | |
Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 2,000 mm | |
Anchura | 2,000 mm | |
Profundidad | 700 mm | |
Anchura en G | 80 | |
Profundidad en G | 28 | |
Altura útil | 1,845 mm | |
Número de estantes | 10 | |
Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí | |
ComfortClose | no | |
Posicionamiento mango | arriba | |
Peso | 312 kg | |
Tipo de producto | Armario para cargas pesadas |
Número de artículo | 942365 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406072575 |