Juego de puertas correderas 1500 mm

Número de artículo: 935630 1500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1.2 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura incluido bastidor 1,500 mm
Altura útil 1,400 mm
Profundidad bastidor 80 mm
Intervalo de empleo Estantería con cajones
Tipo de producto Puerta corredera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 935630 1500
EAN / GTIN 4062406111540

Descripción

Ejecución:

Las puertas están reforzadas en la superficie interior y se deslizan por rodamientos de bolas en rieles de guía. con cierre mediante tirador deslizante con cerradura de pasador cilíndrico. El grupo montado en saliente se compone de 2 topes laterales, 2 rieles de guía y 2 hojas de puerta. Los paneles de las estanterías colocados detrás de las puertas correderas se pueden equipar con estantes, cajones y estantes extraíbles (excepto: detrás de puertas correderas n.° 935640 solo es posible el equipamiento con estantes, sin cajones o estantes extraíbles).

Lacado:

Bastidor gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.