Panel posterior 2200 mm

Número de artículo: 935410 2200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1.2 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Adecuado para altura de bastidor vertical 2,200 mm
Intervalo de empleo Estantería con cajones
Tipo de producto Panel posterior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 935410 2200
EAN / GTIN 4062406107987

Descripción

Aplicación:

Son absolutamente necesarios para la estabilización de cada estantería. Para incorporación en estanterías con una profundidad de 20G y 24G.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.