Llave grifa para tubos con mango de aluminio 3 pul

Número de artículo: 810860 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
281 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de tubo 3 pul
Longitud total 600 mm
Abertura de sujeción 90 mm
Material mango Aluminio
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 810860 3
EAN / GTIN 4045197377593

Descripción

Ejecución:

La mordaza por resorte en forma de gancho se ajusta con un tornillo moleteado, preajuste rápido al ⌀ de tubo correspondiente gracias a la escala de las superficies laterales.
Mango de aluminio, pintado en gris. Reducción de peso de alrededor del 40 % en comparación con un mango de fundición.

Aplicación:

Gracias a las mordazas accionadas por resorte, se pueden utilizar como una carraca. Las mordazas agarran firmemente al tubo cuando se cierran y se aflojan automáticamente al elevar el mango (accionamiento monomanual).