Nageleisen 800 mm

Número de artículo: 759856 800
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1,023 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 800 mm
Dimensiones del mango (ovalado) 23×13 mm
Peso 2.1 kg
Tipo de producto CLAVERA

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 759856 800
EAN / GTIN 4062406130596

Descripción

Ejecución:

Clavera con uña curvada hacia arriba y filo de cincel ligeramente curvado hacia abajo, templado y pintado. De perfil de acero ovalado.