Destornillador para ranura, con varilla larga 10X500 mm

Número de artículo: 663700 10X500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
61 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Classic
Anchura de filo b 10 mm
Nombre de cuchilla 6
Grosor de filo a 1.6 mm
Longitud de cuchilla cortante 500 mm
Longitud total 620 mm
Perfil de salida Destornillador Plano
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 663700 10X500
EAN / GTIN 7610733086139
Número del fabricante 140.6-500

Descripción

Ejecución:

Mango rígido «Classic» de plástico transparente, a prueba de golpes (exento de cadmio). Varillas forjadas; los filos están ajustados estrictamente a la ranura normalizada de los tornillos de cabeza ranurada.

Material:

Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada.
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
    Anchura de filo b×Longitud de cuchilla cortante (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra