Vaso de punta para Torx®,1/2 pulgada, Perfil Torx®: TX20

Número de artículo: 643650 TX20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
106 piezas en stock 106 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX20
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Medida de perfil A 3.8 mm
⌀ lado carraca 22.7 mm
Longitud 55 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 643650 TX20
EAN / GTIN 4018754006649
Número del fabricante 03100020
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

Fabricación compleja de dos piezas. Cuerpo templado de forma óptima para absorber y transmitir la energía de accionamiento. Cuadrado interior de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y estable en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según DIN 3120.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento. Mandril de material tenaz de alta dureza, brillante.