Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada, largo modelo imperial, Ancho de llave: 1/4pul

Número de artículo: 637322 1/4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
461 piezas en stock 461 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (pul) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para uso en máquina no
Procedimiento de fabricación con forjado
Tamaño del accionamiento, Cuadrado macho 3/8 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos externos de doce lados 1/4 pul
Diámetro exterior, Para tornillos externos de doce lados 10.1 mm
Tipo de producto Vaso
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Longitud total 64 mm
Juego no
Accionamiento Cuadrado macho
Salida de velocidad Para tornillos externos de doce lados
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 637322 1/4
EAN / GTIN 4062406311315
Número del fabricante 637322 1/4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.