Carraca conmutable, 3/8 pulgada, con expulsor 3/8

Número de artículo: 635050 3/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Norma DIN 3122; DIN 3120
Longitud total 200 mm
Número de dientes 24
Ángulo de trabajo 15 grados
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 635050 3/8
EAN / GTIN 4991644060580
Número del fabricante 3753JB

Descripción

Ejecución:

Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.

Norma:

DIN 3122-D 10
Cuadrado macho según DIN 3120-A 10 con bola elástica, para cuadrado interior según DIN 3120-C 10 con ranuras.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.