Llave de gancho con espiga, para ⌀ exterior de tuerca: 25/28mm

Número de artículo: 628505 25/28
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición Disponible en 9-12 días laborables
0 piezas en stock 0 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ exterior de tuerca (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 136 mm
⌀ espiga 3 mm
con espiga
Tipo de producto Llave de gancho

Identificación y clasificación

Número de artículo 628505 25/28
EAN / GTIN 4069515037150
Número del fabricante 628505 25/28
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Acero especial, forjado en estampa, templado y fosfatado.
Llave de gancho con espiga según DIN 1810 B.

Aplicación:

Para tuercas de agujeros cruzados DIN 1816.