Destornillador de 6 caras, recto, con mango rígido anglosajona 5/16 pul

Número de artículo: 627502 5/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
844 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 5/16 pul
Longitud de cuchilla cortante 100 mm
Longitud total 220 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Material Acero al cromo vanadio
Material mango Plástico resistente a los choques
Superficie cromado
Caperuza giratoria no
Cabeza esférica no
Cuchilla acodada no
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627502 5/16
EAN / GTIN 4045197951298

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de varios componentes. Núcleo de plástico a prueba de golpes con zona de agarre optimizada en cuanto a par y comodidad. Hoja hexagonal de acero al cromo vanadio, templada (tenaz), superficie cromada.
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
    Hexágono (pul) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra