Llave acodada de 6 caras, larga, fosfatada modelo imperial, Hexágono: 3/32pul

Número de artículo: 626128 3/32
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible Disponible en 9-12 días laborables
0 piezas en stock 0 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (pul) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 3/32 pul
Material Acero al cromo-vanadio
Longitud de los lados 114×20 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Superficie manganeso-fosfatado
Modelo largo
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 626128 3/32
EAN / GTIN 4062406319182
Número del fabricante 626128 3/32
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango acodado, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas. Acero al cromovanadio, completamente templado (tenaz).
Superficie fosfateada al manganeso.