Llave combinada, pulgada 5/8 pul

Número de artículo: 613970 5/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4,785 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 5/8 pul
Longitud llave L 201 mm
altura máxima de boca h1 8 mm
Altura máxima del anillo h2 máx. 13 mm
Posición anillo 15 grados
Superficie cromadas
Medidas anchos de llave anglosajona
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 613970 5/8
EAN / GTIN 4045197550095

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.
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
    Ancho de llave (pul) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra