Muela de limpieza gruesa (SiC), ⌀ 50,8 mm, Modelo de material no tejido: XCRS

Número de artículo: 554056 XCRS
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 8.13 / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 6.77 / 1 Unidad
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
189 piezas en stock 189 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Modelo de material no tejido Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: SiC
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Carburo de silicio (SiC)
Símbolo de medio abrasivo SiC
Grado de finura extra basta
Grado dureza muy duro
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de muela 50.8 mm
Denominación 3M XT-DR
Velocidad de giro máxima 18,000 min-1
Tipo de producto Material no tejido de limpieza gruesa

Identificación y clasificación

Número de artículo 554056 XCRS
EAN / GTIN 50638060215383
Número del fabricante 7100175521
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Piedra
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Discos de limpieza gruesa con material no tejido de nailon sintético, mezclado uniformemente con grano abrasivo. Estructura abierta, no se embota.
Estabilidad en los cantos, rendimiento de eliminación y durabilidad extremadamente elevados. Ideal para eliminar escamas.

Aplicación:

Para desoxidar, deslacar, limpiar cordones de soldadura y eliminar suciedad en superficies.