Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Calibre de herradura con tolerancia numérica, Tipo: R

Número de artículo: 484225 R

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 484225 R
EAN / GTIN 2050001956569
Fabricante/responsable Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de

Descripción

Ejecución:

Calibre de herradura de dos lados de acero de primera calidad para calibres, templado, destensado, rectificado y lapeado de precisión. Lado pasa con sobremedida por desgaste según DIN 7163.
Para tamaño intermedio o tolerancia numérica.
Calibre de herradura con tolerancia numérica, p. ej., n.º 484225 tam. 41,04 + 0,01/ -0,02

Aplicación:

Para la comprobación de ejes para ajustar la holgura, el paso o la sobremedida.

Norma:

Tolerancias y dimensiones según DIN EN ISO 1938-1 y DIN 7163.

Nota:

El tipo de designación de tamaño describe la medida nominal en milímetros (mm).

Tipo A = 3 – 5,999
Tipo B = 6,001 – 6,999
Tipo C = 7,001 – 10,999
Tipo D = 10,001 – 14,999
Tipo E = 15,001 – 18,999
Tipo F = 19,001 – 22,999
Tipo G = 23,001 – 27,999
Tipo H = 28,001 – 32,999
Tipo I = 33,001 – 39,999
Tipo J = 40,001 – 43,999
Tipo K = 44,001 – 49,999
Tipo L = 50,001 – 55,999
Tipo M = 56,001 – 62,999
Tipo N = 63,001 – 71,999
Tipo O = 72,001 – 75,999
Tipo P = 76,001 – 82,999
Tipo Q = 83,001 – 92,999
Tipo R = 93,001 – 99,999