Juego de láminas calibradas 5 piezas100 × 500 mm, inoxidable, Espesor: 0,15mm

Número de artículo: 478755 0,15
Establecer precio 5 Unidad (11.87 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
34 piezas en stock 34 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Espesor (mm) Establecer precio 5 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material: Acero fino, INOX

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Límite de error ±5 µm
Anchura de lámina 100 mm
Longitud de lámina 500 mm
Material Acero resistente al óxido y al ácido
Material Acero fino, INOX
Espesor 0.15 mm
Número de láminas 5
Tipo de producto Láminas calibradas

Identificación y clasificación

Número de artículo 478755 0,15
EAN / GTIN 2050001057587
Número del fabricante 665
Fabricante/responsable Hasberg Schneider GmbH, Rudolf-Stratz-Straße 1, 83233 BERNAU, Deutschland, www.hasberg-schneider.de

Descripción

Ejecución:

Cinta de acero para calibres de espesores templada y laminada en frío con gran precisión de planeidad. El espesor de lámina está indicado de manera imborrable. Guardadas en cajas de almacenamiento estables.
Inoxidable: acero inoxidable resistente al ácido y la corrosión, n.º de material 1.4310 (o 1.4301, grosor 0,02 – 0,05mm), laminado en frío, templado, superficie brillante.

Aplicación:

Instalación de herramientas, ajuste de aparatos, compensación de tolerancias,soporte para dispositivos, alineación de máquinas, colocación de moldes, ajuste de holgura de cojinetes, adaptación de grupos, reajuste de hojas de cizallamiento, alineación de piezas de trabajo, etc.

Volumen de suministro:

1 paquete con 5 hojas.