{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 2270 | |
Margen de medición por cada dirección | 0,4 / 29 mm | |
Lectura | 0.01 mm | |
⌀ bola de medición | 2 mm | |
Ángulo de giro | 2×110 grados | |
Longitud de brazo palpador | 14.5 mm | |
Fuerza de medición | 0.25 N | |
⌀ vástago de fijación h6 | 8 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
⌀ de carcasa | 29 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Reloj comparador con palpador oscilante |
Número de artículo | 436401 0,4/29 | |
EAN / GTIN | 4059192013233 | |
Número del fabricante | 4303200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Comparador de palanca sensitiva Longitud del brazo palpador 14,5 mm 0,4/29 mm
a petición
En stock
53 piezas en stock
US $ 195.57
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
748 piezas en stock
US $ 107.33
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0.01 | 0.01 |
Fuerza de medición | 0.25 | 0.15 |
⌀ bola de medición | 2 | 2 |
Norma | DIN 2270 | DIN 2270 |
Ángulo de giro | 2×110 | 2×110 |
Embalaje | caja estable | caja estable |
Técnica de medición | analógico | analógico |