{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | DIN 2270 | |
| Margen de medición por cada dirección | 0,4 / 29 mm | |
| Lectura | 0.01 mm | |
| ⌀ bola de medición | 2 mm | |
| Ángulo de giro | 2×110 grados | |
| Longitud de brazo palpador | 13.5 mm | |
| Fuerza de medición | 0,15 N | |
| ⌀ vástago de fijación h6 | 8 mm | |
| Técnica de medición | analógico | |
| ⌀ de carcasa | 29 mm | |
| Embalaje | caja estable | |
| Tipo de producto | Reloj comparador con palpador oscilante |
| Número de artículo | 436341 0,4/29 | |
| EAN / GTIN | 4045197204257 | |
| Número del fabricante | 436341 0,4/29 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |