{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de pilas contenidas | 1 ud. | |
| Tipo de batería | Litio (Li) | |
| Tamaño constructivo internacional | Pila redonda (CR2032) | |
| Recargable | no | |
| Clase de protección IP: | IP67 | |
| Serie | HCT | |
| Embalaje | Estuche | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Aplicación de radio | HCT Mobile App; HID (Human Interface Device); Software del fabricante | |
| Con anillo de comprobación | sí | |
| Número de anillos comprobación | 2 ud. | |
| Diámetro del anillo de comprobación | 125 mm; 175 mm | |
| Con cabezas de medición | sí | |
| Cantidad de cabezas de medición | 4 ud. | |
| Interfaz | Bluetooth®; Interfaz USB; Opto RS232C | |
| Función de preajuste | sí | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | micrómetro de interiores | |
| Carraca sensitiva | sí | |
| Bloqueo / palanca de apriete | sí | |
| Unidad de lectura | milímetros; pulg. | |
| Metrología | digital | |
| Modelo de superficies de medición | Superficie de medición convexa | |
| Tratamiento de la superficie de medición | Revestimiento con metal duro | |
| Número de micrómetros | 1 ud. | |
| Capacidad de medición mín. | 100 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 200 mm | |
| Norma | DIN 863 | |
| Certificado de prueba | sí | |
| Contenido | Juego / surtido | |
| Calibrable | sí |
| Número de artículo | 428652 100-200 | |
| EAN / GTIN | 5051102209834 | |
| Número del fabricante | SXTD9M-BT |