{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | Norma de fábrica | |
| Lectura | 0.001 mm | |
| Lectura | 0.0001 pul | |
| Paso de husillo | 0.5 mm | |
| Interfaz | Interfaz Digimatic; Interfaz USB; Interfaz RS232C | |
| Clase de protección IP | IP 65 | |
| Altura de las cifras pantalla LCD | 10 mm | |
| Técnica de medición | digital | |
| Embalaje | Caja estable | |
| Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
| Margen de error | 4 µm | |
| Suministro de energía | con pilas | |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
| Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
| Número de artículo | 421687 0-20 | |
| EAN / GTIN | 4059192058708 | |
| Número del fabricante | 4157040 | |
| Fabricante/responsable | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |