Micrómetro de exteriores 50-75 mm

Número de artículo: 420200 50-75
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 85.90 /piezas
  • US $ 46.72 /piezas
a petición
En stock
127 piezas en stock
  • Norma: DIN 863
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Embalaje: caja estable

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 863
Capacidad de medición 50 mm - 75 mm
Lectura 0.01 mm
Graduación tambor de medición 1/50 mm
Límite de error 2 µm
⌀ de varilla 6.5 mm
⌀ de tambor de medición 18 mm
Técnica de medición analógico
Embalaje caja estable
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 420200 50-75
EAN / GTIN 4045197203786

Descripción

Ejecución:

Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.
Husillo de medición templado y rectificado.
Bloqueo por palanca de apriete.
Con carraca sensitiva y protector de mano aislante.
Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

Volumen de suministro:

A partir de tam. 25 – 50 incluida 1 barra de ajuste.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos