{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Cantidad de pilas contenidas | 1 ud. | |
| Tipo de batería | Litio (Li) | |
| Tamaño constructivo internacional | Pila redonda (CR2032) | |
| Clase de protección IP: | IP67 | |
| Embalaje | Estuche | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Material | acero fino (INOX) | |
| Material endurecido | no | |
| Margen de error | 0.03 mm | |
| Lectura | 0.01 mm | |
| Lectura pulgadas | 0.0005 pul | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 100 mm | |
| Diámetro de la varilla de medición | 4 mm | |
| Sección transversal regleta graduada | 16 × 3 mm | |
| Longitud de puente | 85 mm | |
| Varilla de profundidad existente | sí | |
| Forma de la varilla de profundidad | forma redonda | |
| Ajuste preciso | no | |
| Sujeción | Sujeción instantánea | |
| Metrología | Digital | |
| Seguridad del valor de medición | sistam MAHR Reference-Lock | |
| Función de preajuste | sí | |
| Conmutación stand-by | sí | |
| Valor de medición y punto cero después de reactivación tras stand by incluidos | sí | |
| Desconexión automática | sí | |
| Lectura conmutable | sí | |
| Altura de las cifras pantalla LCD | 11 mm | |
| Interfaz | Interfaz USB; MAHR i-wi-Funksystem; Puerto USB; interfaz USB | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Calibre de profundidad para ranuras | |
| Calibrable | sí | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 418759 100 | |
| EAN / GTIN | 4059192057312 | |
| Número del fabricante | 4126532 | |
| Fabricante/responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |