• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Mango para perno de sujeción de posicionamiento, para perno ⌀d1: 16/20mm

Número de artículo: 370111 16/20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
4 piezas en stock 4 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

para perno ⌀d1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud l2 15 mm
⌀ d 60 mm
Tipo de producto Tirantes

Identificación y clasificación

Número de artículo 370111 16/20
EAN / GTIN 4045197949547
Número del fabricante 370111 16/20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para el manejo rápido y sencillo de los pernos de sujeción de posicionamiento.

Material:

Acero inoxidable, barnizado.

Volumen de suministro:

1 ud. tornillo M4.